Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67985-902B7

  • ERIKS:12832741
  • Hersteller:100032741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'629.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'166.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
206.375 mm
Außendurchmesser Außenring
282.575 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein