TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67985-90150

  • ERIKS:11495356
  • Hersteller:100032736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'629.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'166.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
206.502 mm
Außendurchmesser Außenring
282.702 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein