Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67983-902B6

  • ERIKS:11495343
  • Hersteller:100025777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'341.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'693.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
282.702 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein