TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67983-90124

  • ERIKS:11495335
  • Hersteller:100014593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'482.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'007.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
282.575 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein