Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 679-90101

  • ERIKS:11495372
  • Hersteller:100048041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'376.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'487.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
168.402 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein