TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67885-90245

  • ERIKS:11495297
  • Hersteller:100060375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'726.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'109.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser Außenring
266.7 mm
Breite gesamt
103.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein