TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67884-90234

  • ERIKS:11495286
  • Hersteller:100049052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'905.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'383.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
187.452 mm
Außendurchmesser Außenring
266.7 mm
Breite gesamt
103.124 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein