TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67883-90230

  • ERIKS:11495281
  • Hersteller:100048604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'578.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'030.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
184.15 mm
Außendurchmesser Außenring
266.7 mm
Breite gesamt
103.124 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein