TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67790D-902C6

  • ERIKS:12832691
  • Hersteller:100033761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'746.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'212.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
247.65 mm
Breite gesamt
90.488 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein