TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67790-90244

  • ERIKS:11495237
  • Hersteller:100030645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'004.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'328.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
247.65 mm
Breite gesamt
103.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein