TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67787-90281

  • ERIKS:11495227
  • Hersteller:100014555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'353.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'706.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
174.625 mm
Außendurchmesser Außenring
247.65 mm
Breite gesamt
103.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein