TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67782-90261

  • ERIKS:11495215
  • Hersteller:100004877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'252.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'678.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
168.275 mm
Außendurchmesser Außenring
247.65 mm
Breite gesamt
103.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein