Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67780-90237

  • ERIKS:11495206
  • Hersteller:100155688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'590.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'962.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
247.65 mm
Breite gesamt
103.124 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein