TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67780-90233

  • ERIKS:11495203
  • Hersteller:100155684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'557.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'926.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
247.65 mm
Breite gesamt
103.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein