TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67391-902A6

  • ERIKS:12832652
  • Hersteller:100048674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'171.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'346.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein