TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67390-90184

  • ERIKS:11495147
  • Hersteller:100036706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'451.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'650.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
200.152 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein