TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67390-90054

  • ERIKS:11495141
  • Hersteller:100035431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'043.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'208.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein