TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67389-90160

  • ERIKS:11495126
  • Hersteller:100030614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'031.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'276.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
130.175 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein