TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67389-90145

  • ERIKS:11495123
  • Hersteller:100030610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'870.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'102.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
130.302 mm
Außendurchmesser Außenring
200.152 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein