TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67389-90042

  • ERIKS:11495122
  • Hersteller:100030066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'423.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'619.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
130.302 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein