TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67388-90225

  • ERIKS:12614271
  • Hersteller:100014544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'432.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'548.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein