TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67388-90183

  • ERIKS:11495095
  • Hersteller:100008419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'524.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'728.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein