TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67388-90088

  • ERIKS:11495091
  • Hersteller:100008403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'476.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'676.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein