TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67388-90035

  • ERIKS:11495090
  • Hersteller:100008402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'916.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'071.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein