TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 66585-90025

  • ERIKS:11495041
  • Hersteller:100006913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'157.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'656.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
130.048 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein