TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 665-90068

  • ERIKS:11495053
  • Hersteller:100045383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'093.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'182.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.852 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein