Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 663-90075

  • ERIKS:11495018
  • Hersteller:100043798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'018.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'100.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein