TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 66225-90042

  • ERIKS:11495014
  • Hersteller:100142248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
117.475 mm
Breite gesamt
73.025 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein