TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 66225-90035

  • ERIKS:11495013
  • Hersteller:100142244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 619.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 669.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
117.475 mm
Breite gesamt
73.025 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein