TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 659-90034

  • ERIKS:11494996
  • Hersteller:100041478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'145.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'238.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein