Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 6575-90011

  • ERIKS:11494979
  • Hersteller:100046574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'384.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'497.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein