TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 6559C-90026

  • ERIKS:11494973
  • Hersteller:100046230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'267.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'369.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein