TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 65390-90010

  • ERIKS:11494956
  • Hersteller:100048549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 986.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'066.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
49.276 mm
Außendurchmesser Außenring
114.3 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein