TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 65200-90016

  • ERIKS:12614265
  • Hersteller:100041815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'284.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'388.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein