TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 64450-90044

  • ERIKS:11494877
  • Hersteller:100204822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'504.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'626.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein