TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 64450-90036

  • ERIKS:11494872
  • Hersteller:100156817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'357.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'467.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
92.075 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein