Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 64433-90102

  • ERIKS:11494860
  • Hersteller:100096284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'173.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'349.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
109.992 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
92.075 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein