Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 644-90067

  • ERIKS:11494898
  • Hersteller:100037183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 871.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 941.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
71.374 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein