Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 644-90044

  • ERIKS:11494897
  • Hersteller:100037179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 905.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 978.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
71.374 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein