Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 643-902A1

  • ERIKS:11494847
  • Hersteller:100035591
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 789.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 853.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein