Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 598A-90212

  • ERIKS:11494760
  • Hersteller:100026702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 751.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 812.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
92.075 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein