TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 598-90087

  • ERIKS:11494757
  • Hersteller:100026380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 768.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 830.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
92.202 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein