TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 596-90067

  • ERIKS:11494742
  • Hersteller:100013846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 854.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 923.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.852 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein