TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 595-90059

  • ERIKS:11494732
  • Hersteller:100007558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 828.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 895.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein