Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 594-902C5

  • ERIKS:12832601
  • Hersteller:100000005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 692.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 748.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein