TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 594-90206

  • ERIKS:11494716
  • Hersteller:100000008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'379.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'491.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein