TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 594-90201

  • ERIKS:11494715
  • Hersteller:100000006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 649.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 702.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
147.574 mm
Breite gesamt
71.374 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein