TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 594-90040

  • ERIKS:11494703
  • Hersteller:100157848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 516.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
79.502 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein