Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 593A-90264

  • ERIKS:11494693
  • Hersteller:100156900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 612.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 662.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
79.375 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein