Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 593-90202

  • ERIKS:11494681
  • Hersteller:100156204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 820.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 886.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
147.574 mm
Breite gesamt
79.248 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein